LEDVANCE - LDVSP1650D94036CL1 LED REFLECTOR PAR16 S 4.7W 940 GU10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 4.7...4.7 W
Lichtstrom - 350...350 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 54 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 31.03 kg CO2 eq.
EAN
4058075757882
Artikelnummer
LDVSP1650D94036CL1
Herstellernummer
SP1650D94036CL1
Hersteller
LDV
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
4.7...4.7 W
Lichtstrom:
350...350 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
54 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
36...36 °
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
sonstige
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Lampenlichtausbeute:
74 lm/W
Durchmesser:
50 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
350 lm
Lampenbezeichnung:
PAR16
Gehäusefarbe:
farblos
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtstärke:
700 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
25...25 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
150
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1