LEDVANCE - LDVSMT778597WF SMARTWIFIB40 4,9W 230V RGBWFRE14FS1LEDV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 4.9...4.9 W
Lichtstrom - 470...470 lm
Farbtemperatur - 2700...6500 K
Länge - 115 mm
Packung
4 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 32.82 kg CO2 eq.
EAN
4058075778597
Artikelnummer
LDVSMT778597WF
Herstellernummer
SMT778597WF
Hersteller
LDV
Sockel:
E14
Lampenleistung:
4.9...4.9 W
Lichtstrom:
470...470 lm
Farbtemperatur:
2700...6500 K
Länge:
115 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
200...200 °
Lampenform:
Kerze
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Lampenlichtausbeute:
95 lm/W
Durchmesser:
39 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
470 lm
Lampenbezeichnung:
B12
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Bewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.5
Fernbedienung möglich:
ja
Nennstrom:
42...42 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1