Startseite

LEDVANCE - LDVSMT778450WF SMART+ WiFi Classic Multicolour 230V RGBW FR E27 SINGLE PACK - SMT778450WF

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVSMT778450WF SMART+ WiFi Classic Multicolour 230V RGBW FR E27 SINGLE PACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 9...9 W

  • Lichtstrom - 806...806 lm

  • Farbtemperatur - 2700...6500 K

  • Länge - 112 mm

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 59.49 kg CO2 eq.

EAN

4058075778450

Artikelnummer

LDVSMT778450WF

Herstellernummer

SMT778450WF

Hersteller

LDV

Sockel:

E27

Lampenleistung:

9...9 W

Lichtstrom:

806...806 lm

Farbtemperatur:

2700...6500 K

Länge:

112 mm

Nennspannung:

220...220 V

Ausstrahlungswinkel:

220...220 °

Lampenform:

Birnenform

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Lampenlichtausbeute:

89 lm/W

Durchmesser:

60 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

806 lm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.5

Fernbedienung möglich:

ja

Nennstrom:

60...60 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

70

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

9 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Lampada forma classica a goccia con tecnologia WiFi. Caratteristiche prodotto: Controllable via LEDVANCE SMART+ WiFi App (with minimum Android™️ 4.4 or iOS 10.0). Temperatura di colore regolabile tramite Tunable White: da Warm White a Daylight (da 2.700 a 6.500 K). Controllo dei colori RGB; circa 16 milioni di opzioni cromatiche disponibili. Dimmerabile. Protocollo di rete: WiFi. Durata: fino a 20.000 ore. Voice control works with Hey Google or Alexa. Vantaggi prodotto: Controllo wireless tramite App. Facile da installare e utilizzare. Non contiene mercurio. Aree applicative: Illuminazione generale. Interni residenziali. Ambito professionale (hotel, bar, boutiques ecc). Outdoor use in suitable outdoor luminaires only.