Startseite

LEDVANCE - LDVSMT777972WF SMWFGL12550D8W/822230VFILGDTWE27FS1LEDV - SMT777972WF

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVSMT777972WF SMWFGL12550D8W/822230VFILGDTWE27FS1LEDV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 55...55 mA

  • Lampenleistung - 8...8 W

  • Spannungsart - AC

  • Geeignet für EVG - nein

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Smart+ WiFi Filament Globe Tunable White 2200K

EAN

4058075777972

Artikelnummer

LDVSMT777972WF

Herstellernummer

SMT777972WF

Hersteller

LDV

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

55...55 mA

Lampenleistung:

8...8 W

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Lichtstrom:

600...600 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

600 lm

Lampenlichtausbeute:

75 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Sockel:

E27

Farbe:

Gold

Farbtemperatur:

2200...5000 K

Ausstrahlungswinkel:

320...320 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

ja

Durchmesser:

124 mm

Länge:

173 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenbezeichnung:

R39

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

asset-13079376.jpg