Startseite

LEDVANCE - LDVSMT626256WF SMARTWF LEDTUBE T8EM 1500 24W 865TWLEDV - SMT626256WF

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVSMT626256WF SMARTWF LEDTUBE T8EM 1500 24W 865TWLEDV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 195...195 mA

  • Leistungsfaktor - 0.5

  • Lampenleistung - 24...24 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

199 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4058075626256

Artikelnummer

LDVSMT626256WF

Herstellernummer

SMT626256WF

Hersteller

LDV

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

195...195 mA

Leistungsfaktor:

0.5

Lampenleistung:

24...24 W

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Lichtstrom:

3100...3100 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

3100 lm

Lampenlichtausbeute:

129 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Sockel:

G13

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700...6500 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

160...160 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

ja

Durchmesser:

27 mm

Länge:

1514 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

T8

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

24 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Fernbedienung möglich:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

asset-13097130.jpg
LEDVANCE

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie