LEDVANCE - LDVSMT609617WF SMARTWIFIG95100 14W 230VRGBW E27FS1LEDV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 14...14 W
Lichtstrom - 1521...1521 lm
Farbtemperatur - 2700...6500 K
Länge - 142 mm
Packung
4 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 92.63 kg CO2 eq.
EAN
4058075609617
Artikelnummer
LDVSMT609617WF
Herstellernummer
SMT609617WF
Hersteller
LDV
Sockel:
E27
Lampenleistung:
14...14 W
Lichtstrom:
1521...1521 lm
Farbtemperatur:
2700...6500 K
Länge:
142 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
200...200 °
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Lampenlichtausbeute:
108 lm/W
Durchmesser:
95 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1521 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
farblos
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.5
Nennstrom:
118...118 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
14 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1