LEDVANCE - LDVSMT594784WF SMART+ MULTI POWER SOCKET EU EU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Tiefe - 40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit - nein
Kompatibel mit Google Assistant - nein
Kompatibel mit Amazon Alexa - nein
Packung
4 ST
EAN
4058075594784
Artikelnummer
LDVSMT594784WF
Herstellernummer
SMT594784WF
Hersteller
LDV
Ausführung:
Kontrolleinheit
Tiefe:
40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Breite:
65 mm
Höhe:
40 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


