LEDVANCE - LDVSMT485693WF SMTWFPAR16 4,9W 230VRGBW FR GU10FS1LEDV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 4.9...4.9 W
Lichtstrom - 350...350 lm
Farbtemperatur - 2700...6500 K
Länge - 52 mm
Packung
4 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 32.64 kg CO2 eq.
EAN
4058075485693
Artikelnummer
LDVSMT485693WF
Herstellernummer
SMT485693WF
Hersteller
LDV
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
4.9...4.9 W
Lichtstrom:
350...350 lm
Farbtemperatur:
2700...6500 K
Länge:
52 mm
Nennspannung:
230...230 V
Ausstrahlungswinkel:
45...45 °
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Lampenlichtausbeute:
71 lm/W
Durchmesser:
50 mm
Lampenbezeichnung:
PAR16
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtstärke:
467 cd
Nennstrom:
45...45 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0