LEDVANCE - LDVSMT485495WF SMART+ WiFi Classic Tunable White 100 14 W/2700…6500 K E27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 14...14 W
Lichtstrom - 1521...1521 lm
Farbtemperatur - 2700...6500 K
Länge - 141.5 mm
Packung
4 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 92.98 kg CO2 eq.
EAN
4058075485495
Artikelnummer
LDVSMT485495WF
Herstellernummer
SMT485495WF
Hersteller
LDV
Sockel:
E27
Lampenleistung:
14...14 W
Lichtstrom:
1521...1521 lm
Farbtemperatur:
2700...6500 K
Länge:
141.5 mm
Nennspannung:
230...230 V
Ausstrahlungswinkel:
215...215 °
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
108 lm/W
Durchmesser:
75 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.5
Nennstrom:
106...106 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
14 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0






