LEDVANCE - LDVSMT295195WFMT SMART+ MATTER Plug - SMT295195WFMT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Eurokupplung (CEE 7/16, Typ C)
Farbe - weiß
Montageart - sonstige
Nennstrom - 10 A
Anschlussart - sonstige
Packung
4 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4099854295195
Artikelnummer
LDVSMT295195WFMT
Herstellernummer
SMT295195WFMT
Hersteller
LDV
Ausführung:
Eurokupplung (CEE 7/16, Typ C)
Farbe:
weiß
Montageart:
sonstige
Nennstrom:
10 A
Anschlussart:
sonstige
Anzahl der Phasen:
1
Mit Orientierungslicht:
nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Nennspannung:
230 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
48 mm
Gerätehöhe:
82.4 mm
Gerätetiefe:
48 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


