Startseite

LEDVANCE - LDVSM1650D940CL1 LED REFLECTOR MR16 S 8W 940 GU5.3 - SM1650D940CL1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU5,3

  • Lampenleistung - 8...8 W

  • Lichtstrom - 621...621 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 44 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 52.52 kg CO2 eq.

EAN

4058075757769

Artikelnummer

LDVSM1650D940CL1

Herstellernummer

SM1650D940CL1

Hersteller

LDV

Sockel:

GU5,3

Lampenleistung:

8...8 W

Lichtstrom:

621...621 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

44 mm

Nennspannung:

12...12 V

Ausstrahlungswinkel:

36...36 °

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Farbe:

sonstige

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Lampenlichtausbeute:

77 lm/W

Durchmesser:

50 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

621 lm

Lampenbezeichnung:

MR16

Gehäusefarbe:

farblos

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.7

Lichtstärke:

1000 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

760...760 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

50

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Lampade LED dimmerabili con riflettore MR16 con attacco pin, luce diurna naturale. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade tradizionali a bassa tensione. Dimmerabile. Attacco: GU5.3. Indice di resa cromatica Ra: ≥ 90. Lampada invetro. Vantaggi prodotto: Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Forma, dimensioni, flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene. Spettro di luce naturale con eccezionale resa cromatica CRI>90. Componente blu notevolmente ridotta. Comfort visivo migliorato e affaticamento degli occhi ridotto. Bassi costi di manutenzione e risparmi sui costi grazie alla lunga durata. Basso sfarfallio. Aree applicative: Negozi e sale da esposizione. Applicazioni domestiche. Applicazioni commerciali. Illuminazione d'accento. Outdoor use in suitable outdoor luminaires only.