LEDVANCE - LDVSM1650D927CL1 LED REFLECTOR MR16 S 8W 927 GU5.3 - SM1650D927CL1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU5,3
Lampenleistung - 8...8 W
Lichtstrom - 621...621 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 44 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 52.52 kg CO2 eq.
EAN
4058075757745
Artikelnummer
LDVSM1650D927CL1
Herstellernummer
SM1650D927CL1
Hersteller
LDV
Sockel:
GU5,3
Lampenleistung:
8...8 W
Lichtstrom:
621...621 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
44 mm
Nennspannung:
12...12 V
Ausstrahlungswinkel:
36...36 °
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Farbe:
sonstige
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Lampenlichtausbeute:
77 lm/W
Durchmesser:
50 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
621 lm
Lampenbezeichnung:
MR16
Gehäusefarbe:
farblos
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.7
Lichtstärke:
1000 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
760...760 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
50
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1





