LEDVANCE - LDVSIG62165IF PA62165 50W 10V BA15D UNV1 OSRAM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Verkehrsampeln - ja
Geeignet für Wechselverkehrszeichen - nein
Geeignet für Schienenverkehr - nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung - nein
Anzahl der Wendeln - 1
Packung
100 ST
EAN
4008321037718
Artikelnummer
LDVSIG62165IF
Herstellernummer
SIG62165IF
Hersteller
LDV
Geeignet für Verkehrsampeln
ja
Geeignet für Wechselverkehrszeichen
nein
Geeignet für Schienenverkehr
nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung
nein
Anzahl der Wendeln
1
Lampenleistung
50 W
Lampenspannung
10...10 V
Sockel
BA15d
Halogen
ja
Ausführung
klar
Mit Reflektor
nein
Lampade alogene a bassissima tensione, applicazioni stradali. Vantaggi prodotto: Lampade alogene a bassa tensione, pertanto con un flusso luminoso particolarmente intenso. Sorgente luminosa quasi puntiforme per un'eccellente messa a fuoco. Flusso luminoso praticamente costante per tutta la durata della lampada. Durata estremamente lunga rispetto alle lampade convenzionali. Aree applicative: Sistemi di segnalazione per il traffico stradale.