Startseite

LEDVANCE - LDVSIG1820UE SIG 1820UE CL 20/20W 12V BA20D UNV1OSRAM - SIG1820UE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Schienenverkehr - ja

  • Anzahl der Wendeln - 2

  • Lampenleistung - 20 W

  • Lampenspannung - 12...12 V

  • Sockel - BA20d

Packung

  • 10 ST

Produktserien

Low-voltage over-pressure dual-coil lamps, railway

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

4050300832234

Artikelnummer

LDVSIG1820UE

Herstellernummer

SIG1820UE

Hersteller

LDV

Geeignet für Schienenverkehr:

ja

Anzahl der Wendeln:

2

Lampenleistung:

20 W

Lampenspannung:

12...12 V

Sockel:

BA20d

Ausführung:

klar

Mit Reflektor:

nein

Lampade a doppia spirale, ad alta pressione e bassissima tensione per applicazioni ferroviarie. Caratteristiche prodotto: Lampade a doppio avvolgimento per una maggiore sicurezza di funzionamento dei sistemi di segnalazione. Vantaggi prodotto: Il secondofilamento subentra quando il primo si esaurisce. Diversi livelli di potenza adattati alle necessità specifiche degli impianti ottici in questione. Aree applicative: Sistemi di segnalazione per il traffico ferroviario.