Startseite

LEDVANCE - LDVSIG1227UE SIG 1227 UE CL 20W 10V BA20S UNV1 OSRAM - SIG1227UE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Verkehrsampeln - ja

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung - 20 W

  • Lampenspannung - 10...10 V

  • Sockel - BA20s

Packung

  • 10 ST

EAN

4050300831718

Artikelnummer

LDVSIG1227UE

Herstellernummer

SIG1227UE

Hersteller

LDV

Geeignet für Verkehrsampeln:

ja

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung:

20 W

Lampenspannung:

10...10 V

Sockel:

BA20s

Ausführung:

klar

Mit Reflektor:

nein

Lampade ad alta pressione a bassissima tensione per impianti a 10 V in applicazioni stradali. Vantaggi prodotto: Efficacia luminosa molto maggiore rispetto alle lampade di segnalazione ad alta tensione. Qualità della lampada notevolmente migliorata grazie alla maggiore pressione del gas e al riempimento con gas inerte. Consente una minore potenza assorbita dall'impianto segnaletico. Elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni rispetto alle lampade ad alta tensione. Percentuale max. di guasti prematuri: 2% fino a 4.400 ore (riferita solo ai guasti della lampada). Retrofit per sistemi a 230 V (sostituire lampada e riflettore e installare il trasformatore). Aree applicative: Sistemi di segnalazione per il traffico stradale.