LEDVANCE - LDVSFT25E2 SPC.P OVEN CL 25W 230V E27 FS1 OSRAM - SFT25E2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 25 W
Lampenspannung - 230...230 V
Lichtstrom - 180 lm
Sockel - E27
Mittlere Nennlebensdauer - 1000 h
Packung
50 ST
EAN
4050300034669
Artikelnummer
LDVSFT25E2
Herstellernummer
SFT25E2
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
25 W
Lampenspannung:
230...230 V
Lichtstrom:
180 lm
Sockel:
E27
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Ausführung:
klar
Farbe:
farblos
Durchmesser:
45 mm
Gesamtlänge:
76 mm
Krypton:
nein
Stoßfest:
nein
Geeignet für Backofen:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
25 kWh
Lampenbezeichnung:
sonstige