Startseite

LEDVANCE - LDVSENDA2LSPDCI SENSOR DALI-2 LS-PD-8 IR CI LEDV - SENDA2LSPDCI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lichtsensor

  • Art der Steuerung - DALI

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Mit Montageplatte - ja

  • Bedienung über Bluetooth - nein

Packung

  • 24 ST

EAN

4058075841949

Artikelnummer

LDVSENDA2LSPDCI

Herstellernummer

SENDA2LSPDCI

Hersteller

LDV

Ausführung:

Lichtsensor

Art der Steuerung:

DALI

Schutzart (IP):

IP20

Mit Montageplatte:

ja

Bedienung über Bluetooth:

nein

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Breite:

105 mm

Höhe:

67 mm

Tiefe:

67 mm

Durchmesser:

105 mm

Dispositivo di ingresso DALI-2, rilevatore di presenza a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 8 m . Caratteristiche del prodotto: Sensore di luce e presenza certificato DALI-2 per installazione a soffitto. Rilevamento di presenza tramite elemento passivo IR. Altezza di rilevamento fino a 4 m. Ampia area di rilevamento fino a 8 m. Indicatore di funzione con LED. Vantaggi del prodotto: Sensore di luce fino a 2000 lx. Installazione semplice e veloce tramite clip a molla. Alimentazione bus DALI integrata (non è necessario il collegamento alla rete). È possibile collegare più sensori ad una linea DALI. Può essere integrato in sistemi di illuminazione e di gestione degli edifici che supportano i sensori DALI-2. Compatibile con il sistema di gestionedella luce LEDVANCE VIVARES DALI. Include l'accessorio otturatore per ottimizzare l'area di rilevamento del sensore. Aree di applicazione: Spazi uffici aperti. Sale riunioni, deposito e pause. Aule scolastiche. Scale. Apparecchiatura / Accessori: Montaggio a superficie tramite SENSOR CM KIT.

LEDVANCE

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie