LEDVANCE - LDVSENDA2LSPD6IRCI SENSOR DALI-2 LS-PD-6 IR CI LEDV - SENDA2LSPD6IRCI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichtsensor
Art der Steuerung - DALI
Schutzart (IP) - IP20
Art der Spannungsversorgung - DC
Mit Montageplatte - nein
Packung
20 ST
EAN
4058075837621
Artikelnummer
LDVSENDA2LSPD6IRCI
Herstellernummer
SENDA2LSPD6IRCI
Hersteller
LDV
Ausführung:
Lichtsensor
Art der Steuerung:
DALI
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
DC
Mit Montageplatte:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Breite:
83 mm
Höhe:
32 mm
Tiefe:
32 mm
Durchmesser:
83 mm
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


