Startseite

LEDVANCE - LDVSCG95100D940C1 LEDG95100DIM 11W 940 FILCL E27 S LEDV

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVSCG95100D940C1 LEDG95100DIM 11W 940 FILCL E27 S   LEDV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 11...11 W

  • Lichtstrom - 1521...1521 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 135 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 72.59 kg CO2 eq.

EAN

4099854061219

Artikelnummer

LDVSCG95100D940C1

Herstellernummer

SCG95100D940C1

Hersteller

LDV

Sockel:

E27

Lampenleistung:

11...11 W

Lichtstrom:

1521...1521 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

135 mm

Nennspannung:

220...220 V

Ausstrahlungswinkel:

300...300 °

Lampenform:

Kugel

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Filamentlampe:

ja

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

138 lm/W

Durchmesser:

95 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1521 lm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.7

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

52...52 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

13.5

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

11 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVSCG95100D940C1 - LEDG95100DIM 11W 940 FILCL E27 S LEDV