Startseite

LEDVANCE - LDVSCA60840SFAH1 LED CLA60 FA 7W 840 FR E27 S LEDV - SCA60840SFAH1

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVSCA60840SFAH1 LED CLA60 FA 7W 840 FR E27 S LEDV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 58...58 mA

  • Leistungsfaktor - 0.5

  • Lampenleistung - 7...7 W

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

58 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

Produktserien

LED CLASSIC LAMPS FOR FACILITIES S

EAN

4099854044175

Artikelnummer

LDVSCA60840SFAH1

Herstellernummer

SCA60840SFAH1

Hersteller

LDV

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

58...58 mA

Leistungsfaktor:

0.5

Lampenleistung:

7...7 W

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für EVG:

nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Lichtstrom:

806...806 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

806 lm

Lampenlichtausbeute:

115 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Birnenform

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Sockel:

E27

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

200...200 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Durchmesser:

60 mm

Länge:

108 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

A-Type

Klirrfaktor (THD):

137.7 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

500000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVSCA60840SFAH1 - LED CLA60 FA 7W 840 FR E27 S LEDV