LEDVANCE - LDVSCA60830SEA1 LEDCLA60EELA 3.8W 830 FILFR E27 S LEDV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 3.8...3.8 W
Lichtstrom - 806...806 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 105 mm
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 25.19 kg CO2 eq.
EAN
4099854060052
Artikelnummer
LDVSCA60830SEA1
Herstellernummer
SCA60830SEA1
Hersteller
LDV
Sockel:
E27
Lampenleistung:
3.8...3.8 W
Lichtstrom:
806...806 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
105 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
320...320 °
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Lampenlichtausbeute:
212 lm/W
Durchmesser:
60 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
806 lm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Bewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.4
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
40...40 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
A
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
500000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1