Startseite

LEDVANCE - LDVSCA100D827SEB1 LEDCLA100DIMEELB 8.2W827FILFRE27 S LEDV

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVSCA100D827SEB1 LEDCLA100DIMEELB 8.2W827FILFRE27 S LEDV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 8.2...8.2 W

  • Lichtstrom - 1521...1521 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 105 mm

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 53.76 kg CO2 eq.

EAN

4099854065965

Artikelnummer

LDVSCA100D827SEB1

Herstellernummer

SCA100D827SEB1

Hersteller

LDV

Sockel:

E27

Lampenleistung:

8.2...8.2 W

Lichtstrom:

1521...1521 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

105 mm

Nennspannung:

220...220 V

Ausstrahlungswinkel:

300...300 °

Lampenform:

Birnenform

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

ja

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Lampenlichtausbeute:

185 lm/W

Durchmesser:

60 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1521 lm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.5

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

38...38 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

B

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

500000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

9 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVSCA100D827SEB1 - LEDCLA100DIMEELB 8.2W827FILFRE27 S LEDV