Startseite

LEDVANCE - LDVSCA100D827CEB1 LEDCLA100DIMEELB 8.2W827FILCLE27 S LEDV - SCA100D827CEB1

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVSCA100D827CEB1 LEDCLA100DIMEELB 8.2W827FILCLE27 S LEDV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 38...38 mA

  • Leistungsfaktor - 0.5

  • Lampenleistung - 8.2...8.2 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

LED CLASSIC A ENERGY EFFICIENCY B DIM S

EAN

4099854065927

Artikelnummer

LDVSCA100D827CEB1

Herstellernummer

SCA100D827CEB1

Hersteller

LDV

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

38...38 mA

Leistungsfaktor:

0.5

Lampenleistung:

8.2...8.2 W

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Lichtstrom:

1521...1521 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1521 lm

Lampenlichtausbeute:

185 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Birnenform

Filamentlampe:

ja

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

E27

Farbe:

sonstige

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Gehäusefarbe:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

300...300 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Durchmesser:

60 mm

Länge:

105 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

B

Lampenbezeichnung:

A-Type

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

500000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

9 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVSCA100D827CEB1 - LEDCLA100DIMEELB 8.2W827FILCLE27 S LEDV