Startseite

LEDVANCE - LDVSCA100830SEA1 LEDCLA100EELA 7.2W 830 FILFR E27 S LEDV

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVSCA100830SEA1 LEDCLA100EELA 7.2W 830 FILFR E27 S LEDV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 7.2...7.2 W

  • Lichtstrom - 1521...1521 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 105 mm

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 47.3 kg CO2 eq.

EAN

4099854060212

Artikelnummer

LDVSCA100830SEA1

Herstellernummer

SCA100830SEA1

Hersteller

LDV

Sockel:

E27

Lampenleistung:

7.2...7.2 W

Lichtstrom:

1521...1521 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

105 mm

Nennspannung:

220...220 V

Ausstrahlungswinkel:

320...320 °

Lampenform:

Birnenform

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

ja

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Lampenlichtausbeute:

211 lm/W

Durchmesser:

60 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1521 lm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.4

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

60...60 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

500000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

110

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVSCA100830SEA1 - LEDCLA100EELA 7.2W 830 FILFR E27 S LEDV