LEDVANCE - LDVQTIDALI4X1424 QTIDALI 4X14/24/220-240 DIM UNV1 OSRAM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - elektronisch
Multiwatt-Ausführung - ja
Dimmung 0-10 V - nein
Dimmung 1-10 V - nein
Dimmung DALI - ja
Packung
1 ST
EAN
4008321070036
Artikelnummer
LDVQTIDALI4X1424
Herstellernummer
QTIDALI4X1424
Hersteller
LDV
Ausführung
elektronisch
Multiwatt-Ausführung
ja
Dimmung 0-10 V
nein
Dimmung 1-10 V
nein
Dimmung DALI
ja
Dimmung DSI
nein
Dimmung DMX
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)
nein
Dimmung LineSwitch
nein
Dimmung herstellerspezifisch
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
nein
Dimmung Phasenabschnitt
nein
Dimmung Phasenanschnitt
nein
Dimmung programmierbar
ja
Dimmung RF
nein
Dimmung Sine Wave Reduction
nein
Dimmung Touch and Dim
nein
Dimmung Zigbee
nein
Dimmung mit Push-button
nein
Ohne Dimmfunktion
nein
Für Lampenart HI
nein
Für Lampenart HM
nein
Für Lampenart HS
nein
Für Lampenart LS
nein
Für Lampenart T7
nein
Für Lampenart T16
ja
Für Lampenart T16-R
ja
Für Lampenart T26
nein
Für Lampenart T38
ja
Für Lampenart T-R
ja
Für Lampenart T-U
nein
Für Lampenart TC-D
nein
Für Lampenart TC-DD
nein
Für Lampenart TC-DEL
nein
Für Lampenart TC-F
ja
Für Lampenart TC-L
ja
Für Lampenart TC-QEL
nein
Für Lampenart TC-S
nein
Für Lampenart TC-SEL
nein
Für Lampenart TC-T
nein
Für Lampenart TC-TEL
nein
Geeignet für Lampenleistung (4-lampig)
14...24 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
4...4
Geeignet für Lampenleistung
97...97 W
Nennspannung
220...240 V
Gehäuse
Metallgehäuse
Mit Zugentlastung
nein
Schutzart (IP)
IP20
Schutzklasse
I
Länge
360 mm
Breite
40 mm
Höhe
21 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit
nein
Kompatibel mit Google Assistant
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar
nein
Alimentatore elettronico dimmerabile, versione DALI, per lampade fluorescenti T5 / ø 16 mm (ECG). Caratteristiche prodotto: Funzione corridoio per il collegamento diretto dell'ECG al sensore di movimento comune. Funzione corridoio con programma per l'illuminazione preimpostato. Funzione TouchDIM®, per la parametrizzazione libera del livello di illuminamento e dell'orario di accensione. Per SMART GRID, per il ritorno di segnale della potenza elettrica assorbita e delle ore di funzionamento delle lampade. Per l'illuminazione di emergenza e il rilevamento automatico dell'illuminazione di emergenza da parte dell'ECG. Consumo di energia estremamente ridotto in modalità standby: < 0,2 W (A1 BAT). Durata utile: > 100.000 ore (per T = 65 °C a Tc). Numero elevatissimo di cicli di accensione/spegnimento: fino a 300.000. Intervallo di dimmerazione: 1…100 % (3…100 % con lampada fluorescente compatta). Funzione POWER2LAMP per l'abbinamento ottimale dell'ECG alla lampada per tutta la durata della sorgente luminosa. Frequenza di rete: 0 Hz, 50…60 Hz, ca raddrizzata. Vantaggi prodotto: Garanzia System+ disponibile. Facile integrazione nell'apparecchio grazie alle stesse dimensioni dell'ECG DALI GI. Funzione TouchDIM® per una dimmerazione semplice ed economica di svariati ECG. Stesso flusso luminoso sia in corrente continua che in corrente alternata. Regolazione di lampade ad amalgama senza sfarfallio o riduzione della durata. Riaccensione automatica dopo la sostituzione della lampada. Non necessita di nuove omologazioni. Aree applicative: Adatto per l'impiego in impianti di illuminazione d'emergenza a norma EN 50172/DIN VDE 0108-100. Installazione in sistemi di illuminazione di emergenza secondo la norma IEC 61347-2-3, allegato J. Industria. Uffici open space, corridoi e ripostigli. Edifici pubblici. Padiglioni sportivi e fabbriche. Strisce luminose. Illuminazione di negozi. Adatto per apparecchi di illuminazione con classe di protezione I.