LEDVANCE - LDVQTECO1X1824S QT-ECO 1X18-24/220-240 S UNV1 OSRAM - QTECO1X1824S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - elektronisch
Multiwatt-Ausführung - ja
Dimmung 0-10 V - nein
Dimmung 1-10 V - nein
Dimmung DALI - nein
Packung
50 ST
EAN
4050300638560
Artikelnummer
LDVQTECO1X1824S
Herstellernummer
QTECO1X1824S
Hersteller
LDV
Ausführung:
elektronisch
Multiwatt-Ausführung:
ja
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Für Lampenart HI:
nein
Für Lampenart HM:
nein
Für Lampenart HS:
nein
Für Lampenart LS:
nein
Für Lampenart T7:
nein
Für Lampenart T16:
ja
Für Lampenart T16-R:
ja
Für Lampenart T26:
ja
Für Lampenart T38:
ja
Für Lampenart T-R:
ja
Für Lampenart T-U:
ja
Für Lampenart TC-D:
nein
Für Lampenart TC-DD:
nein
Für Lampenart TC-DEL:
nein
Für Lampenart TC-F:
ja
Für Lampenart TC-L:
ja
Für Lampenart TC-QEL:
nein
Für Lampenart TC-S:
nein
Für Lampenart TC-SEL:
nein
Für Lampenart TC-T:
nein
Für Lampenart TC-TEL:
ja
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):
18...24 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1...1
Geeignet für Lampenleistung:
23...23 W
Nennspannung:
220...240 V
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Mit Zugentlastung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
80 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
22 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein




