Startseite

LEDVANCE - LDVPTO250DIM PTO 250/220-240 3DIM UNV1 OSRAM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronisch

  • Multiwatt-Ausführung - nein

  • Dimmung 0-10 V - nein

  • Dimmung 1-10 V - nein

  • Dimmung DALI - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4008321863669

Artikelnummer

LDVPTO250DIM

Herstellernummer

PTO250DIM

Hersteller

LDV

Ausführung:

elektronisch

Multiwatt-Ausführung:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

ja

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

ja

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Für Lampenart HI:

ja

Für Lampenart HM:

ja

Für Lampenart HS:

ja

Für Lampenart LS:

nein

Für Lampenart T7:

nein

Für Lampenart T16:

nein

Für Lampenart T16-R:

nein

Für Lampenart T26:

nein

Für Lampenart T38:

nein

Für Lampenart T-R:

nein

Für Lampenart T-U:

nein

Für Lampenart TC-D:

nein

Für Lampenart TC-DD:

nein

Für Lampenart TC-DEL:

nein

Für Lampenart TC-F:

nein

Für Lampenart TC-L:

nein

Für Lampenart TC-QEL:

nein

Für Lampenart TC-S:

nein

Für Lampenart TC-SEL:

nein

Für Lampenart TC-T:

nein

Für Lampenart TC-TEL:

nein

Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):

250...250 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1...1

Geeignet für Lampenleistung:

270...270 W

Nennspannung:

220...240 V

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Mit Zugentlastung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

170 mm

Breite:

90 mm

Höhe:

60 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Alimentatore elettronico per lampade a scarica ad alta intensità, per illuminazione da esterni (ECG). Caratteristiche prodotto: Funzionalità 3DIM (StepDIM/AstroDIM/DALI). Indice di efficienza energetica EEI: A2. Protezione dai fulimini: fino a 10 kV. Tensione di linea: 198…264 V. Frequenza di linea: 50…60 Hz. Armoniche di rete secondo la norma CEI EN 61000-3-2. Immunità elettromagnetica secondo la norma CEI EN 61547. Soppressione RI: a norma EN 55015 (A1: 2007) fino a 300 MHz. Sicurezza: a norma EN 61347-2-12. Fattore 1 del flusso luminoso rispetto al funzionamento con alimentatore convenzionale. Non adatto per funzionamento in corrente continua. Vantaggi prodotto: Risparmia fino al 30% di energia (rispetto al CCG) grazie a 3DIM (eccetto PTo 35). Elevataprotezione contro picchi di tensione: fino a 3 kV (L-N) / 4 kV (L/N-PE). Spegnimento automatico di sicurezza delle lampade in caso di guasto o al termine della durata (EoL T). Eccellente comportamento termico per temperature limite molto elevate tc e ta. Aree applicative: Adatto per apparecchi di illuminazione in classe di isolamento I e II. Adatto per applicazioni outdoor in apparecchi con IP > 54.