Startseite

LEDVANCE - LDVPT8UNUO368401 LEDTUBE T8 UN UO P 1200 15W 840 LEDV - PT8UNUO368401

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVPT8UNUO368401 LEDTUBE T8 UN UO P 1200 15W 840 LEDV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 70...70 mA

  • Leistungsfaktor - 0.9

  • Lampenleistung - 15...15 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

120 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4099854026294

Artikelnummer

LDVPT8UNUO368401

Herstellernummer

PT8UNUO368401

Hersteller

LDV

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

70...70 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Lampenleistung:

15...15 W

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

ja

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

ja

Lichtstrom:

2400...2400 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2400 lm

Lampenlichtausbeute:

160 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Sockel:

G13

Farbe:

sonstige

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

190...190 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Durchmesser:

27.8 mm

Länge:

1211 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Lampenbezeichnung:

T8

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

15 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

60000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPT8UNUO368401 - LEDTUBE T8 UN UO P 1200 15W 840 LEDV
LEDVANCE

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie