LEDVANCE - LDVPT8UN188651 LEDTUBE T8 UN P 600 7,5W 865 LEDV - PT8UN188651

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Nennstrom - 38...38 mA
Leistungsfaktor - 0.8
Lampenleistung - 7.5...7.5 W
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
LED TUBE T8 UNIVERSAL PERFORMANCE
EAN
4099854026218
Artikelnummer
LDVPT8UN188651
Herstellernummer
PT8UN188651
Hersteller
LDV
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
38...38 mA
Leistungsfaktor:
0.8
Lampenleistung:
7.5...7.5 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
ja
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
ja
Lichtstrom:
1100...1100 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1100 lm
Lampenlichtausbeute:
146 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Filamentlampe:
nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Sockel:
G13
Farbe:
sonstige
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
190...190 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Durchmesser:
27.8 mm
Länge:
603 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Lampenbezeichnung:
T8
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Mit Dämmerungsschalter:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja


