Startseite

LEDVANCE - LDVPT8HFUO368651 LEDTUBE T8 HF UO P 1200 15W 865 LEDV - PT8HFUO368651

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVPT8HFUO368651 LEDTUBE T8 HF UO P 1200 15W 865 LEDV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 43...70 V

  • Nennstrom - 350...350 mA

  • Leistungsfaktor - 0.9

  • Lampenleistung - 15...15 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

120 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4099854026171

Artikelnummer

LDVPT8HFUO368651

Herstellernummer

PT8HFUO368651

Hersteller

LDV

Nennspannung:

43...70 V

Nennstrom:

350...350 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Lampenleistung:

15...15 W

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

ja

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Lichtstrom:

2400...2400 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2400 lm

Lampenlichtausbeute:

160 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Sockel:

G13

Farbe:

sonstige

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

190...190 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Durchmesser:

27.8 mm

Länge:

1211 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lampenbezeichnung:

T8

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

15 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

75000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPT8HFUO368651 - LEDTUBE T8 HF UO P 1200 15W 865 LEDV
LEDVANCE

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie