LEDVANCE - LDVPT8EXTDR1X1 DR EXT DALI-P-1X15-37W 220-240 FS1 LEDV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 25...48 V
Ausgangsleistung - 15...37 W
Dimmung DALI - ja
Ausgangsstrom - 350...860 mA
Dimmung Phasenabschnitt - nein
Packung
25 ST
EAN
4058075730632
Artikelnummer
LDVPT8EXTDR1X1
Herstellernummer
PT8EXTDR1X1
Hersteller
LDV
Ausgangsspannung:
25...48 V
Ausgangsleistung:
15...37 W
Dimmung DALI:
ja
Ausgangsstrom:
350...860 mA
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Höhe:
21 mm
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
31 mm
Länge:
286 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Dimmung mit Push-button:
ja
Dimmung RF:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Dimmung Touch and Dim:
ja
Dimmung DMX:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Schutzklasse:
I
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja