Startseite

LEDVANCE - LDVPT8EMUO588401 LEDTUBE T8 EM UO P 1500 23.1W 840 LEDV

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVPT8EMUO588401 LEDTUBE T8 EM UO P 1500 23.1W 840  LEDV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 23.1...23.1 W

  • Lichtstrom - 3700...3700 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 1513 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 152.91 kg CO2 eq.

EAN

4099854037030

Artikelnummer

LDVPT8EMUO588401

Herstellernummer

PT8EMUO588401

Hersteller

LDV

Sockel:

G13

Lampenleistung:

23.1...23.1 W

Lichtstrom:

3700...3700 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

1513 mm

Nennspannung:

220...220 V

Ausstrahlungswinkel:

190...190 °

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

60000 h

Lampenlichtausbeute:

160 lm/W

Durchmesser:

26.7 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

3700 lm

Lampenbezeichnung:

T8

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

102...102 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

24 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPT8EMUO588401 - LEDTUBE T8 EM UO P 1500 23.1W 840 LEDV