Startseite

LEDVANCE - LDVPT8EM588651 LED TUBE T8 EM P 1500 mm 20W 865

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVPT8EM588651 LED TUBE T8 EM P 1500 mm 20W 865

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 20...20 W

  • Lichtstrom - 3100...3100 lm

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Länge - 1513 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4099854037160

Artikelnummer

LDVPT8EM588651

Herstellernummer

PT8EM588651

Hersteller

LDV

Sockel:

G13

Lampenleistung:

20...20 W

Lichtstrom:

3100...3100 lm

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Länge:

1513 mm

Nennspannung:

220...220 V

Ausstrahlungswinkel:

190...190 °

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

60000 h

Lampenlichtausbeute:

155 lm/W

Durchmesser:

26.7 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

3100 lm

Lampenbezeichnung:

T8

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

90...90 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß >5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

16

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

20 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPT8EM588651 - LEDTUBE T8 EM P 1500 20W 865 LEDV