LEDVANCE - LDVPT8EM588401 LED TUBE T8 EM P 1500 mm 20W 840 - PT8EM588401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 20...20 W
Lichtstrom - 3100...3100 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 1513 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 132.55 kg CO2 eq.
EAN
4099854037146
Artikelnummer
LDVPT8EM588401
Herstellernummer
PT8EM588401
Hersteller
LDV
Sockel:
G13
Lampenleistung:
20...20 W
Lichtstrom:
3100...3100 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
1513 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
190...190 °
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Lampenlichtausbeute:
155 lm/W
Durchmesser:
26.7 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
3100 lm
Lampenbezeichnung:
T8
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Bewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
90...90 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
16
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
20 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0