LEDVANCE - LDVPT8EM368651 LED TUBE T8 EM P 1200 mm 13.5W 865 - PT8EM368651

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 13.5...13.5 W
Lichtstrom - 2100...2100 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Länge - 1212 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 89.9 kg CO2 eq.
EAN
4099854036934
Artikelnummer
LDVPT8EM368651
Herstellernummer
PT8EM368651
Hersteller
LDV
Sockel:
G13
Lampenleistung:
13.5...13.5 W
Lichtstrom:
2100...2100 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Länge:
1212 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
190...190 °
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Lampenlichtausbeute:
155 lm/W
Durchmesser:
26.7 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2100 lm
Lampenbezeichnung:
T8
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Bewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
60...60 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
18
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
14 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0