Startseite

LEDVANCE - LDVPT8EM188401 LED TUBE T8 EM P 600 mm 7W 840 - PT8EM188401

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVPT8EM188401 LED TUBE T8 EM P 600 mm 7W 840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 7...7 W

  • Lichtstrom - 1100...1100 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 603 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 46.66 kg CO2 eq.

EAN

4099854036972

Artikelnummer

LDVPT8EM188401

Herstellernummer

PT8EM188401

Hersteller

LDV

Sockel:

G13

Lampenleistung:

7...7 W

Lichtstrom:

1100...1100 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

603 mm

Nennspannung:

220...220 V

Ausstrahlungswinkel:

190...190 °

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

60000 h

Lampenlichtausbeute:

157 lm/W

Durchmesser:

26.7 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1100 lm

Lampenbezeichnung:

T8

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

32...32 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPT8EM188401 - LEDTUBE T8 EM P 600 7W 840 LEDV