LEDVANCE - LDVPT5HFHE218541 LED TUBE T5 HF P 849 mm 10W 865 - PT5HFHE218541

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G5
Lampenleistung - 10...10 W
Lichtstrom - 1500...1500 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Länge - 863 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 66.19 kg CO2 eq.
EAN
4099854029424
Artikelnummer
LDVPT5HFHE218541
Herstellernummer
PT5HFHE218541
Hersteller
LDV
Sockel:
G5
Lampenleistung:
10...10 W
Lichtstrom:
1500...1500 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Länge:
863 mm
Nennspannung:
50...50 V
Ausstrahlungswinkel:
190...190 °
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Lampenlichtausbeute:
150 lm/W
Durchmesser:
16 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1500 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Bewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.8
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
193...193 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
15
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
10 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0


