Startseite

LEDVANCE - LDVPT5HFHE148541 LED TUBE T5 HF P 549 mm 7W 865 - PT5HFHE148541

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVPT5HFHE148541 LED TUBE T5 HF P 549 mm 7W 865

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G5

  • Lampenleistung - 7...7 W

  • Lichtstrom - 1000...1000 lm

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Länge - 563 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 46.39 kg CO2 eq.

EAN

4099854029486

Artikelnummer

LDVPT5HFHE148541

Herstellernummer

PT5HFHE148541

Hersteller

LDV

Sockel:

G5

Lampenleistung:

7...7 W

Lichtstrom:

1000...1000 lm

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Länge:

563 mm

Nennspannung:

40...40 V

Ausstrahlungswinkel:

190...190 °

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Lampenlichtausbeute:

142 lm/W

Durchmesser:

16 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1000 lm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.8

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

185...185 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß >5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

20

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.1

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPT5HFHE148541 - LEDTUBE T5 HF HE14 P 549 7W 865 LEDV