LEDVANCE - LDVPT5ACHO398301 LED TUBE T5 AC MAINS P 849 mm 16W 830 - PT5ACHO398301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G5
Lampenleistung - 16...16 W
Lichtstrom - 2160...2160 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 849 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 105.3 kg CO2 eq.
EAN
4099854081149
Artikelnummer
LDVPT5ACHO398301
Herstellernummer
PT5ACHO398301
Hersteller
LDV
Sockel:
G5
Lampenleistung:
16...16 W
Lichtstrom:
2160...2160 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
849 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
160...160 °
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Lampenlichtausbeute:
135 lm/W
Durchmesser:
16 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2160 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Bewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
72...72 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
16 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0


