Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVPT5ACHO248401 LED TUBE T5 AC MAINS P 549 mm 10W 840 - PT5ACHO248401

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVPT5ACHO248401 LED TUBE T5 AC MAINS P 549 mm 10W 840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G5

  • Lampenleistung - 10...10 W

  • Lichtstrom - 1500...1500 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 549 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 65.9 kg CO2 eq.

EAN

4099854081224

Artikelnummer

LDVPT5ACHO248401

Herstellernummer

PT5ACHO248401

Hersteller

LDV

Sockel:

G5

Lampenleistung:

10...10 W

Lichtstrom:

1500...1500 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

549 mm

Nennspannung:

220...220 V

Ausstrahlungswinkel:

160...160 °

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Lampenlichtausbeute:

150 lm/W

Durchmesser:

16 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1500 lm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

47...47 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

10 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPT5ACHO248401 - LEDTUBE T5 AC HO24 P 549 10W 840 LEDV