Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVPSENSCA60827SG2 LEDPCLA60DS 8,8W/827 230VFR E27 FS1OSRAM - PSENSCA60827SG2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...220 V

  • Nennstrom - 50...50 mA

  • Leistungsfaktor - 0.5

  • Lampenleistung - 8.8...8.8 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 57.58 kg CO2 eq.

EAN

4058075594166

Artikelnummer

LDVPSENSCA60827SG2

Herstellernummer

PSENSCA60827SG2

Hersteller

LDV

Nennspannung:

220...220 V

Nennstrom:

50...50 mA

Leistungsfaktor:

0.5

Lampenleistung:

8.8...8.8 W

Spannungsart:

AC

Lichtstrom:

806...806 lm

Lampenlichtausbeute:

91 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Birnenform

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

E27

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

200...200 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Durchmesser:

60 mm

Länge:

108 mm

Schutzart (IP):

IP20

Lampenbezeichnung:

A-Type

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

9 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Lampade LED con sensore di luminosità, forma classica. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade tradizionali. Non dimmerabile. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante. Vantaggi prodotto:Ritorno dell'investimento in tempi brevi grazie al basso consumo energetico e ai ridotti costi di manutenzione. Soluzioni di illuminazione a risparmio energetico grazie all'interruttore automatico a seconda della luminosità. Sicurezza grazie all'accensione automatica al sopraggiungere dell'oscurità. Basso consumo di energia. Semplice sostituzione delle lampade classiche grazie al design compatto. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Il sensore di luminosità rileva la luce naturale in base alla distribuzione dello spettro. Aree applicative: Dovunque sia necessaria un'illuminazione notturna costante. Outdoor use in suitable outdoor luminaires only.