LEDVANCE - LDVPRGL100827SG2 LEDPG95100 11W/827 230VGLFR E27 FS1OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 11...11 W
Lichtstrom - 1521...1521 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 135 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 72.599 kg CO2 eq.
EAN
4058075590625
Artikelnummer
LDVPRGL100827SG2
Herstellernummer
PRGL100827SG2
Hersteller
LDV
Sockel:
E27
Lampenleistung:
11...11 W
Lichtstrom:
1521...1521 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
135 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
300...300 °
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
138 lm/W
Durchmesser:
95 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.5
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
52...52 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
11 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.11
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0




