LEDVANCE - LDVPRACA150827SG2 LEDPCLA150D 18W/827 230VGLFR E27FS1OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 18...18 W
Lichtstrom - 2452...2452 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 128 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 117.89 kg CO2 eq.
EAN
4058075592179
Artikelnummer
LDVPRACA150827SG2
Herstellernummer
PRACA150827SG2
Hersteller
LDV
Sockel:
E27
Lampenleistung:
18...18 W
Lichtstrom:
2452...2452 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
128 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
330...330 °
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
136 lm/W
Durchmesser:
70 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
85...85 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
18 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1




