Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVPPIN28827CG41 LED PIN 12V P 2.6W 827 Clear G4 - PPIN28827CG41

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVPPIN28827CG41 LED PIN 12V P 2.6W 827 Clear G4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G4

  • Lampenleistung - 2.6...2.6 W

  • Lichtstrom - 300...300 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 40 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

4099854048623

Artikelnummer

LDVPPIN28827CG41

Herstellernummer

PPIN28827CG41

Hersteller

LDV

Sockel:

G4

Lampenleistung:

2.6...2.6 W

Lichtstrom:

300...300 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

40 mm

Nennspannung:

12...12 V

Ausstrahlungswinkel:

320...320 °

Lampenform:

sonstige

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Farbe:

mehrfarbig

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

115 lm/W

Durchmesser:

14 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

300 lm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

grau

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.5

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

350...350 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPPIN28827CG41 - LED PIN28 2.6W 827 CL G4 P LEDV