LEDVANCE - LDVPPIN20827CG41 LED PIN 12V P 1.8W 827 Clear G4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G4
Lampenleistung - 1.8...1.8 W
Lichtstrom - 200...200 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 36 mm
Packung
20 ST
EAN
4099854064760
Artikelnummer
LDVPPIN20827CG41
Herstellernummer
PPIN20827CG41
Hersteller
LDV
Sockel:
G4
Lampenleistung:
1.8...1.8 W
Lichtstrom:
200...200 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
36 mm
Nennspannung:
12...12 V
Ausstrahlungswinkel:
320...320 °
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Farbe:
mehrfarbig
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
111 lm/W
Durchmesser:
13 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
200 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
grau
Mit Bewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.5
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
230...230 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1