LEDVANCE - LDVPP25 SPECIAL OVEN T - PP25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 25 W
Ausführung - klar
Lichtstrom - 140 lm
Sockel - E14
Mittlere Nennlebensdauer - 1000 h
Packung
1 ST
EAN
4050300819822
Artikelnummer
LDVPP25
Herstellernummer
PP25
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
25 W
Ausführung:
klar
Lichtstrom:
140 lm
Sockel:
E14
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Lampenbezeichnung:
sonstige
Farbe:
farblos
Lampenspannung:
230...230 V
Durchmesser:
26 mm
Gesamtlänge:
55 mm
Stoßfest:
nein
Geeignet für Backofen:
ja
Geeignet für Kühlschrank:
nein
Kohlefaden:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
25 kWh
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


