LEDVANCE - LDVPP1680830120G2 LPPAR1680120 6,9W/830 230V GU10 FS1OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 6.9...6.9 W
Lichtstrom - 620...620 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 52 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 45.36 kg CO2 eq.
EAN
4058075608757
Artikelnummer
LDVPP1680830120G2
Herstellernummer
PP1680830120G2
Hersteller
LDV
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
6.9...6.9 W
Lichtstrom:
620...620 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
52 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
120...120 °
Lampenform:
Reflektor
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
sonstige
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
89 lm/W
Durchmesser:
50 mm
Lampenbezeichnung:
PAR16
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.7
Lichtstärke:
180 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
40...40 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.14
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1






