Startseite

LEDVANCE - LDVPP16808301201 LED PAR16 P 6.9W 830 GU10 - PP16808301201

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVPP16808301201 LED PAR16 P 6.9W 830 GU10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 6.9...6.9 W

  • Lichtstrom - 620...620 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 54 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 44.87 kg CO2 eq.

EAN

4099854055058

Artikelnummer

LDVPP16808301201

Herstellernummer

PP16808301201

Hersteller

LDV

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

6.9...6.9 W

Lichtstrom:

620...620 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

54 mm

Nennspannung:

220...220 V

Ausstrahlungswinkel:

120...120 °

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

89 lm/W

Durchmesser:

50 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

620 lm

Lampenbezeichnung:

PAR16

Gehäusefarbe:

sonstige

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.7

Lichtstärke:

160 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

50...50 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

120

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPP16808301201 - LED PAR1680120 6.9W 830 GU10 P LEDV