Startseite

LEDVANCE - LDVPP1650D94036X51 LED PAR16 DIM P 4.5W 940 GU10 - PP1650D94036X51

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVPP1650D94036X51 LED PAR16 DIM P 4.5W 940 GU10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 4.5...4.5 W

  • Lichtstrom - 350...350 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 54 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 31.41 kg CO2 eq.

EAN

4099854045486

Artikelnummer

LDVPP1650D94036X51

Herstellernummer

PP1650D94036X51

Hersteller

LDV

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

4.5...4.5 W

Lichtstrom:

350...350 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

54 mm

Nennspannung:

220...220 V

Ausstrahlungswinkel:

36...36 °

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

77 lm/W

Durchmesser:

50 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

350 lm

Lampenbezeichnung:

PAR16

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.7

Lichtstärke:

600 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

24...24 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPP1650D94036X51 - LED PAR165036 DIM 4.5W 940GU10 X5 PLEDV