LEDVANCE - LDVPP1650D92736E11 LED PAR16 DIM P 4.8W 927 E14 - PP1650D92736E11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 4.8...4.8 W
Lichtstrom - 350...350 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 73 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 31.75 kg CO2 eq.
EAN
4099854071393
Artikelnummer
LDVPP1650D92736E11
Herstellernummer
PP1650D92736E11
Hersteller
LDV
Sockel:
E14
Lampenleistung:
4.8...4.8 W
Lichtstrom:
350...350 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
73 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
36...36 °
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Lampenlichtausbeute:
72 lm/W
Durchmesser:
50 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
350 lm
Lampenbezeichnung:
PAR16
Gehäusefarbe:
sonstige
Mit Bewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtstärke:
600 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
28...28 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.16
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1


